- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェット エクステンションのおすすめ人気ランキング
ラチェット エクステンションのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新786件の「ラチェット エクステンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭い場所 トルクス」、「狭いところ 工具」、「狭いところ ラチェット」などの商品も取り扱っております。
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
CUSTOR(クストー)チェーンエクステンションドライブバー
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚質量(g)374付属品1/4・3/8アダプター各1個
1本
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
1丁
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。全長(mm)105幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。
狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。
ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39全長(mm)340差込角(sq.)1/2質量(kg)1.1
1本
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)。20(ソケット)質量(g)290
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
手のひらサイズのラチェットハンドル。
スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。
ソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5全長(mm)270ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷